Eriks

Mechanische dichting WAO 028 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12416100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,50/ stukexcl. btw

€ 372,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
28 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
39 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
39 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm