Eriks

Mechanische dichting WAO 028,6/S TC/TC /N

  • ERIKS:12416379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,50/ stukexcl. btw

€ 372,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
28.6 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
39.5 mm
Kamerdiameter stator
41.2 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
41.2 mm
d3
39.5 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm