€ 145,00/ stukexcl. btw
€ 175,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 28.6 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.7 mm |
Buitendiameter rotor | 39.5 mm |
Kamerdiameter stator | 41.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 19.1 mm |
Inbouwlengte stator | 7.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28.6 mm |
d7 | 41.2 mm |
d3 | 39.5 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 7.6 mm |