Eriks

Mechanische dichting WAO 024 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12415204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
24 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
34.1 mm
Kamerdiameter stator
35.4 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
34.1 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm