Eriks

Mechanische dichting WAO 022,2/S TC/TC /V

  • ERIKS:12414957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
22.2 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
0 mm
Inbouwlengte rotor
0 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22.2 mm