Eriks

Mechanische dichting WAO 022,2/S TC/TC /E

  • ERIKS:12414953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 303,00/ stukexcl. btw

€ 366,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
22.2 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22.2 mm
l1
37.5 mm