Eriks

Mechanische dichting WAO 022,2/S SS/CAR/N

  • ERIKS:12414956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
22.2 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
41.2 mm
Inbouwlengte rotor
41.2 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
22.2 mm
l1
41.2 mm