Eriks

Mechanische dichting WAO 019,1/S TC/TC /N

  • ERIKS:12414040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 289,50/ stukexcl. btw

€ 350,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
19.1 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
25.4 mm
Buitendiameter rotor
30 mm
Kamerdiameter stator
31.7 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
6.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
31.7 mm
d3
30 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm