€ 289,50/ stukexcl. btw
€ 350,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 19.1 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 25.4 mm |
Buitendiameter rotor | 30 mm |
Kamerdiameter stator | 31.7 mm |
Inbouwlengte rotor | 19.1 mm |
Inbouwlengte stator | 6.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Tungstencarbide |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 31.7 mm |
d3 | 30 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 6.3 mm |