€ 135,50/ stukexcl. btw
€ 163,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 16 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 25.4 mm |
Buitendiameter rotor | 27 mm |
Kamerdiameter stator | 28.5 mm |
Inbouwlengte rotor | 19.1 mm |
Inbouwlengte stator | 6.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 28.5 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 19.1 mm |
I4 | 6.3 mm |