Eriks

Mechanische dichting WAO 015,8/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12412987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 121,50/ stukexcl. btw

€ 147,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
15.8 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
25.4 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
28.5 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
6.3 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
15.8 mm
d7
28.5 mm
d3
27 mm
l1
19.1 mm
I4
6.3 mm