€ 216,50/ stukexcl. btw
€ 261,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 216,50 | - |
5+ | € 184,03 | 15.00% |
10+ | € 173,20 | 20.00% |
20+ | € 162,38 | 25.00% |
35+ | € 151,55 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TRO |
Asdiameter | 30 mm |
Type | TRO |
Inbouwlengte gemonteerd | 53 mm |
Buitendiameter rotor | 57 mm |
Kamerdiameter stator | 42 mm |
Inbouwlengte rotor | 40 mm |
Inbouwlengte stator | 13 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 42 mm |
d3 | 57 mm |
l1 | 40 mm |
I4 | 13 mm |