Eriks

Mechanische dichting TGO 038 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12418584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
38 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
46 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
32 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
32 mm
I4
14 mm