Eriks

Mechanische dichting TGO 035 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 381,50/ stukexcl. btw

€ 461,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
35 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
50 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm