Eriks

Mechanische dichting TGO 032 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12417329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 149,50/ stukexcl. btw

€ 180,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
32 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm