€ 437,50/ stukexcl. btw
€ 529,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 30 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 36.5 mm |
Buitendiameter rotor | 45 mm |
Kamerdiameter stator | 45 mm |
Inbouwlengte rotor | 25 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 45 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 11.5 mm |