Eriks

Mechanische dichting TGO 030 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12416848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 108,50/ stukexcl. btw

€ 131,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
30 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
45 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm