€ 101,00/ stukexcl. btw
€ 122,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 28 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 38 mm |
Buitendiameter rotor | 43 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 26.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 43 mm |
l1 | 26.5 mm |
I4 | 11.5 mm |