Eriks

Mechanische dichting TGO 025 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12415817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,30/ stukexcl. btw

€ 88,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
25 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm