Eriks

Mechanische dichting TGO 024 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12415425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,30/ stukexcl. btw

€ 64,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
24 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm