€ 51,70/ stukexcl. btw
€ 62,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 22 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 35 mm |
Buitendiameter rotor | 35 mm |
Kamerdiameter stator | 37 mm |
Inbouwlengte rotor | 23.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 35 mm |
l1 | 23.5 mm |
I4 | 11.5 mm |