€ 68,10/ stukexcl. btw
€ 82,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 68,10 | - |
5+ | € 57,89 | 15.00% |
10+ | € 54,48 | 20.00% |
20+ | € 51,08 | 25.00% |
35+ | € 47,67 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 20 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 33.5 mm |
Buitendiameter rotor | 32 mm |
Kamerdiameter stator | 35 mm |
Inbouwlengte rotor | 22 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 11.5 mm |