Eriks

Mechanische dichting TGO 020 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12414459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,10/ stukexcl. btw

€ 82,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
20 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
33.5 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm