€ 192,50/ stukexcl. btw
€ 232,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 192,50 | - |
5+ | € 163,63 | 15.00% |
10+ | € 154,00 | 20.00% |
21+ | € 144,38 | 25.00% |
35+ | € 134,75 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 32 mm |
Buitendiameter rotor | 30 mm |
Kamerdiameter stator | 33 mm |
Inbouwlengte rotor | 20.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 30 mm |
l1 | 20.5 mm |
I4 | 11.5 mm |