Eriks

Mechanische dichting TGO 018 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
18 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
30 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
20.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm