Eriks

Mechanische dichting TGO 015 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12412950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,50/ stukexcl. btw

€ 65,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
15 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
24 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
17.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
6.6 mm