€ 150,50/ stukexcl. btw
€ 182,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 15 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 24 mm |
Buitendiameter rotor | 27 mm |
Kamerdiameter stator | 24.6 mm |
Inbouwlengte rotor | 17.4 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 15 mm |
d7 | 24.6 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 17.4 mm |
I4 | 6.6 mm |