Eriks

Mechanische dichting TGO 014 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
14 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
25 mm
l1
16 mm
I4
10 mm