€ 128,50/ stukexcl. btw
€ 155,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 12 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 26 mm |
Buitendiameter rotor | 22 mm |
Kamerdiameter stator | 23 mm |
Inbouwlengte rotor | 16 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 22 mm |
l1 | 16 mm |
I4 | 10 mm |