Eriks

Mechanische dichting TGO 012 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,50/ stukexcl. btw

€ 155,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
12 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
16 mm
I4
10 mm