€ 133,50/ stukexcl. btw
€ 161,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 22/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGO |
Asdiameter | 10 mm |
Type | TGO |
Inbouwlengte gemonteerd | 22.5 mm |
Buitendiameter rotor | 20 mm |
Kamerdiameter stator | 19.2 mm |
Inbouwlengte rotor | 15.9 mm |
Inbouwlengte stator | 6.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 19.2 mm |
d3 | 20 mm |
l1 | 15.9 mm |
I4 | 6.6 mm |