Eriks

Mechanische dichting TGO 010 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12411700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,70/ stukexcl. btw

€ 33,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGO
Asdiameter
10 mm
Type
TGO
Inbouwlengte gemonteerd
22.5 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
19.2 mm
Inbouwlengte rotor
15.9 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
6.6 mm