€ 353,50/ stukexcl. btw
€ 427,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGD |
Asdiameter | 38 mm |
Type | TGD |
Inbouwlengte gemonteerd | 46 mm |
Buitendiameter rotor | 56 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 32 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Nee |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 56 mm |
l1 | 32 mm |
I4 | 14 mm |
d8 | 4 mm |