Eriks

Mechanische dichting TGD 038 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 358,00/ stukexcl. btw

€ 433,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
38 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
46 mm
Buitendiameter rotor
56 mm
Kamerdiameter stator
56 mm
Inbouwlengte rotor
32 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
32 mm
I4
14 mm
d8
4 mm