Eriks

Mechanische dichting TGD 035 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,00/ stukexcl. btw

€ 429,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
35 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
50 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm