€ 298,00/ stukexcl. btw
€ 360,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGD |
Asdiameter | 32 mm |
Type | TGD |
Inbouwlengte gemonteerd | 40 mm |
Buitendiameter rotor | 47 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 28.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 28.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |