Eriks

Mechanische dichting TGD 032 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,00/ stukexcl. btw

€ 360,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
32 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm