Eriks

Mechanische dichting TGD 030 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 297,00/ stukexcl. btw

€ 359,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
30 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
36.5 mm
Buitendiameter rotor
45 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm