Eriks

Mechanische dichting TGD 028 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 271,50/ stukexcl. btw

€ 328,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
28 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
43 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
43 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm