Eriks

Mechanische dichting TGD 025 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12415832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,00/ stukexcl. btw

€ 171,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
25 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
38 mm
Buitendiameter rotor
40 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
26.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm