Eriks

Mechanische dichting TGD 022 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12414921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 119,50/ stukexcl. btw

€ 144,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
22 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
35 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
23.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm