Eriks

Mechanische dichting TGD 020 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12414465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,50/ stukexcl. btw

€ 121,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
20 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
33.5 mm
Buitendiameter rotor
32 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
22 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm