Eriks

Mechanische dichting TGD 018 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12413905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 105,00/ stukexcl. btw

€ 127,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
18 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
30 mm
Kamerdiameter stator
33 mm
Inbouwlengte rotor
20.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm