€ 90,00/ stukexcl. btw
€ 108,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGD |
Asdiameter | 18 mm |
Type | TGD |
Inbouwlengte gemonteerd | 32 mm |
Buitendiameter rotor | 30 mm |
Kamerdiameter stator | 33 mm |
Inbouwlengte rotor | 20.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Nee |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 30 mm |
l1 | 20.5 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |