Eriks

Mechanische dichting TGD 016 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
16 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
29 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
19 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
19 mm
I4
10 mm
d8
3 mm