Eriks

Mechanische dichting TGD 015 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
15 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
27.4 mm
Buitendiameter rotor
27 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
17.4 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm