€ 75,80/ stukexcl. btw
€ 91,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TGD |
Asdiameter | 15 mm |
Type | TGD |
Inbouwlengte gemonteerd | 27.4 mm |
Buitendiameter rotor | 27 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 17.4 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 15 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 27 mm |
l1 | 17.4 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |