Eriks

Mechanische dichting TGD 014 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 154,50/ stukexcl. btw

€ 186,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
14 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
25 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
25 mm
l1
16 mm
I4
10 mm
d8
3 mm