Eriks

Mechanische dichting TGD 012 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,50/ stukexcl. btw

€ 163,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
12 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
26 mm
Buitendiameter rotor
22 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
16 mm
I4
10 mm
d8
3 mm