Eriks

Mechanische dichting TGD 010 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12411715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TGD
Asdiameter
10 mm
Type
TGD
Inbouwlengte gemonteerd
25.9 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
15.9 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm